WEIDMULLER - LMFS 5.00/04/180 3.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18.7 mm
numero di collegamenti elettrici - 4
dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 90° (verticale verso l’alto)
corrente nominale In - 24 A
Confezione
1 PZ
EAN
4050118134346
Codice prodotto
WD1330450000
Cod. produttore
1330450000
Produttore
WEI1330450000
Altezza:
18.7 mm
numero di collegamenti elettrici:
4
dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l’alto)
corrente nominale In:
24 A
Tensione Nominale:
320 V
tensione impulsiva nominale:
4 kV
categoria di sovratensione:
II
grado di inquinamento:
2
tipo di collegamento conduttore:
connessione a spine
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5÷2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.25÷2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.25÷2.5 mm²
tipo di collegamento circuito stampato:
collegamento saldato
materiale della superficie di collegamento:
stagno
lunghezza del pin:
3.5 mm
materiale del corpo isolante:
poliammide
colore dell\'apparecchio:
arancione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
temperatura d’esercizio:
-50÷120 °C
tipo di fissaggio circuito stampato:
altri
tipo di fissaggio:
saldare
tipo di banderuolatura:
altri
grado di protezione (IP), montato:
IP20