SABIANA SPA - SAB0003023 46Z-107 AEROTERMO COMFORT 46P G1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026853020080
Codice prodotto
SAB0003023
Cod. produttore
0003023
Produttore
SAB
Gli aerotermi circolari Comfort, installabili solo a soffitto, sono particolarmente adatti per ambienti di grande altezza, anche se l'ottimale rapporto tra la portata dell'aria e la resa termica li rendono idonei per qualsiasi ambiente di produzione. L'ampia batteria di scambio termico ed il ventilatore a valle della stessa consentono un'ottima miscelazione dell'aria in ambiente con minore stratificazione dell'aria calda rispetto agli aerotermi tradizionali.Quattro differenti diffusori permettono una perfetta regolazione del lancio dell'aria, con la possibilità sui diffusori più comuni di inclinare ciascuna aletta nella direzione desiderata. Gli aerotermi Comfort sono conformi al nuovo regolamento europeo (UE) nr. 327/2011 che impone consumi elettrici particolarmente contenuti in rapporto alle prestazioni aerauliche fornite. Il regolamento è in vigore da Gennaio 2013. Gli aerotermi Comfort sono prodotti in 10 grandezze, con rese termiche da 17 a 107 kW con motori a singola e doppia polarità.