pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5755100200 HXBR/2-200-A

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5755100200 HXBR/2-200-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 806.4 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 50 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893255204

Codice prodotto

SPI5755100200

Cod. produttore

5755100200

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

806.4 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

50 Pa

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

125 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Volume d'aria con pressione 2:

709.64 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Potenza assorbita:

0.08 W

Larghezza:

312 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

458.34 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

312 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

100 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 2 poli.