pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750399600 TXBR-400 ECOWATT

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5750399600 TXBR-400 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 5316 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893801944

Codice prodotto

SPI5750399600

Cod. produttore

5750399600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

5316 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

403 mm

Motore a corrente continua:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

487 mm

Volume d'aria con pressione 2:

4870.11 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

75 Pa

Potenza assorbita:

0.33 kW

Pressione 2:

25 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

4016.21 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

210 mm

A poli invertibili:

no