pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750252800 HXBR/4-315-A

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5750252800 HXBR/4-315-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 1949.59 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 0 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893138705

Codice prodotto

SPI5750252800

Cod. produttore

5750252800

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

1949.59 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

0 Pa

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

50 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Volume d'aria con pressione 2:

1950.3 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Potenza assorbita:

0.11 W

Larghezza:

400 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

1571.15 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

400 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

149 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 4 poli.