S & P ITALIA SPA - SPI5740124300 TCBT/4-400/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 5247.2 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893777096
Codice prodotto
SPI5740124300
Cod. produttore
5740124300
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
5247.2 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
400 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
487 mm
Volume d'aria con pressione 2:
4845.16 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
75 Pa
Pressione 2:
25 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
3853.07 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


