S & P ITALIA SPA - SPI5720011500 HXTR/8-800-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 17504.83 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 25 Pa
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893190833
Codice prodotto
SPI5720011500
Cod. produttore
5720011500
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
17504.83 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
25 Pa
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
75 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Volume d'aria con pressione 2:
15982.27 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
0.8 W
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
11953.14 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no