S & P ITALIA SPA - SPI5720010700 HXTR/6-800-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 24378 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 75 Pa
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893190826
Codice prodotto
SPI5720010700
Cod. produttore
5720010700
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
24378 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
75 Pa
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
175 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Volume d'aria con pressione 2:
20629.75 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
1.91 W
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
13644.66 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì