S & P ITALIA SPA - SPI5705080300 TCBT/4-355/H-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a vuoto - 2468 m³/h 
- Motore a due velocità - no 
- Adatto per controllo elettronico - no 
- Tensione di alimentazione - 400 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893666918
Codice prodotto
SPI5705080300
Cod. produttore
5705080300
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
2468 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
355 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
426 mm
Volume d'aria con pressione 2:
2468.59 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
50 Pa
Pressione 2:
0 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
1936.34 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no