S & P ITALIA SPA - SPI5705079900 TCBB/4-355/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 2462.92 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893666871
Codice prodotto
SPI5705079900
Cod. produttore
5705079900
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
2462.92 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
355 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
426 mm
Volume d'aria con pressione 2:
2462.82 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
50 Pa
Pressione 2:
0 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
1995.51 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


