S & P ITALIA SPA - SPI5700612200 HXBR-630 ECOWATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 13070 m³/h 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
- Potenza assorbita - 0.93 W 
- Collegamento elettrico - Terminali 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893380302
Codice prodotto
SPI5700612200
Cod. produttore
5700612200
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
13070 m³/h
Tensione di alimentazione:
230 V
Potenza assorbita:
0.93 W
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per controllo elettronico:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Funzionamento:
Rete elettrica
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Diametro di incasso:
627 mm
Colore:
Nero


