S & P ITALIA SPA - SPI5605770800 TCBT/6-560/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 7633.75 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per controllo elettronico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893777911
Codice prodotto
SPI5605770800
Cod. produttore
5605770800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
7633.75 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
560 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
655 mm
Volume d'aria con pressione 2:
7054.8 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
75 Pa
Potenza assorbita:
0.36 kW
Pressione 2:
25 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
5543.94 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
240 mm
A poli invertibili:
no