S & P ITALIA SPA - SPI5605757800 HCFT/6-315/H-A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzionamento - Rete elettrica 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Timer - Nessuno 
- Igrostato - Nessuno 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893394316
Codice prodotto
SPI5605757800
Cod. produttore
5605757800
Produttore
SPI
Funzionamento:
Rete elettrica
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
400 V
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Larghezza:
400 mm
Con protezione termica:
sì
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
400 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
122 mm