S & P ITALIA SPA - SPI5605725000 HCBT/6-900/H-A-X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Rete elettrica
Grado di protezione (IP) - IP55
Materiale (del corpo) - Acciaio
Timer - Nessuno
Igrostato - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8413893212917
Codice prodotto
SPI5605725000
Cod. produttore
5605725000
Produttore
SPI
Funzionamento:
Rete elettrica
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
400 V
Adatto per controllo elettronico:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Larghezza:
1120 mm
Con protezione termica:
no
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
1120 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Profondità:
400 mm