S & P ITALIA SPA - SPI5604634700 TCBB/4-560/L-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 11991 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893658623
Codice prodotto
SPI5604634700
Cod. produttore
5604634700
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
11991 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
560 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
655 mm
Volume d'aria con pressione 2:
11014.3 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
200 Pa
Pressione 2:
75 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
8095.04 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no