pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604268200 HCFT/4-1000/L-A-X

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604268200 HCFT/4-1000/L-A-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 38803.38 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 225 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893095794

Codice prodotto

SPI5604268200

Cod. produttore

5604268200

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

38803.38 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

225 Pa

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

475 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Volume d'aria con pressione 2:

31110.84 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Potenza assorbita:

5.1 W

Larghezza:

1250 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

15229.75 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

1250 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

442 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Piccolo. Senso della’aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.