S & P ITALIA SPA - SPI5603999700 TCBT/4-500/H-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a vuoto - 7590 m³/h 
- Motore a due velocità - no 
- Adatto per controllo elettronico - no 
- Tensione di alimentazione - 400 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893657565
Codice prodotto
SPI5603999700
Cod. produttore
5603999700
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
7590 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
500 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
595 mm
Volume d'aria con pressione 2:
7068.79 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
150 Pa
Pressione 2:
50 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
5539.51 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


