S & P ITALIA SPA - SPI5603994500 TCBT/4-560/H-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a vuoto - 13369 m³/h 
- Motore a due velocità - no 
- Adatto per controllo elettronico - no 
- Tensione di alimentazione - 400 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893657626
Codice prodotto
SPI5603994500
Cod. produttore
5603994500
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
13369 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
560 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
655 mm
Volume d'aria con pressione 2:
12245.1 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
175 Pa
Pressione 2:
75 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
9371.18 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


