S & P ITALIA SPA - SPI5603640400 HCBB/4-560/H-A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 13396.63 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 100 Pa
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893755209
Codice prodotto
SPI5603640400
Cod. produttore
5603640400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
13396.63 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
100 Pa
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
225 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Volume d'aria con pressione 2:
11681.42 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
1.43 W
Larghezza:
710 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
8220.14 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
710 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
218.5 mm