S & P ITALIA SPA - SPI5602512600 HCGB/2-355/I-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 3552.44 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 100 Pa
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893609557
Codice prodotto
SPI5602512600
Cod. produttore
5602512600
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3552.44 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
100 Pa
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
225 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Volume d'aria con pressione 2:
3025.29 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
0.39 W
Larghezza:
450 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
1614 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
450 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
129 mm