S & P ITALIA SPA - SPI5602189400 HCFT/4-500/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 9747.97 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 50 Pa
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893637017
Codice prodotto
SPI5602189400
Cod. produttore
5602189400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
9747.97 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
50 Pa
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
150 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Volume d'aria con pressione 2:
8790.41 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Potenza assorbita:
0.77 W
Larghezza:
630 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
6457.29 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
630 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
150 mm