S & P ITALIA SPA - SPI5602119900 HCFB/6-355/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 2250 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Modello - Aspirazione
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8413893037343
Codice prodotto
SPI5602119900
Cod. produttore
5602119900
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
2250 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Modello:
Aspirazione
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura del fluido:
-40...70 °C
Diametro nominale:
355 mm
Serranda:
Nessuno
Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.