pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416745700 MFR-200 F5

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416745700 MFR-200 F5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 235 mm

  • Materiale - Sintetico

  • Profondità - 350 mm

  • Cornice del filtro - Plastica

  • Differenza di pressione in ingresso - 0 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893305060

Codice prodotto

SPI5416745700

Cod. produttore

5416745700

Produttore

SPI

Larghezza:

235 mm

Materiale:

Sintetico

Profondità:

350 mm

Cornice del filtro:

Plastica

Differenza di pressione in ingresso:

0 Pa

Altezza:

235 mm

Filtro in classe F5 (EU5). Temperatura massima di esercizio +80°C. Perdita di carico massima ammissibile: 300 Pa.