S & P ITALIA SPA - SPI5416731200 SHT-G 0/10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - Sensore polimerico capacitivo
Campo di misura della temperatura - 0...50 °C
Con materiale di fissaggio - sì
Adatto per installazione a canale - sì
Campo di misurazione umidità relativa dell'aria - 0...95 %
Confezione
1 PZ
EAN
8413893270405
Codice prodotto
SPI5416731200
Cod. produttore
5416731200
Produttore
SPI
Tecnologia:
Sensore polimerico capacitivo
Campo di misura della temperatura:
0...50 °C
Con materiale di fissaggio:
sì
Adatto per installazione a canale:
sì
Campo di misurazione umidità relativa dell'aria:
0...95 %
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per i liquidi:
no
Montaggio su tubo possibile:
no
Utilizzo:
Condotto
Adatto per gas:
no
Con custodia:
sì
Misura di CO2:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Sensore dentro alloggiamento:
sì
Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:
no
Cavo fisso sulla sonda:
no
Misura dell'umidità assoluta dell'aria:
no
Misura della temperatura attiva:
sì
Adatto per aria:
sì
Tipo di sensore:
Altri
Misura della temperatura passiva:
no
Misura del VOC:
no
Misura della temperatura media:
no
Misura dell'umidità relativa:
sì
Wireless:
no
Misura dell'entalpia:
no
Misura del punto di rugiada:
no
Misura del particolato (PM):
no
Tensione nominale di alimentazione AC:
24...24 V
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Con display:
no
Possibile impostazione dell'offset:
no
Potenziometro con manopola di regolazione:
no
Tipo di alimentazione:
Altri
Tensione nominale di alimentazione DC:
15...35 V
Bluetooth:
no
Numero di campi di misura:
2
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di segnali di uscita:
2
Rappresentazione del trand (tendenza):
no
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tolleranza:
3 %
Supporta protocollo per BACnet:
no
Temperatura ambiente:
-15...60 °C
Supporta il protocollo per MP (Multi Point):
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Tecnologia LoRa:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Compatibile con WiFi:
no
Pulsante standby:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con protezione da inversione di polarità:
no
Numero di uscite 0 V … 10 V:
2
Umidità max. ambiente (senza condensa):
95 %
Antideflagrante:
no
Colore del corpo:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


