S & P ITALIA SPA - SPI5401637300 CONTROL ECOWATT BASIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di uscita - 10...10 V
Regolazione della velocità graduale - no
Colore - Bianco
Elemento di base senza copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893863621
Codice prodotto
SPI5401637300
Cod. produttore
5401637300
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di uscita:
10...10 V
Regolazione della velocità graduale:
no
Colore:
Bianco
Elemento di base senza copertura:
no
Contatto di scambio:
sì
Con sensore di temperatura:
no
Numero posizioni di regolazione:
3
Funzionamento:
Pulsante
Illuminazione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP54