S & P ITALIA SPA - SPI5316999400 HTB-150 RC (230V 50/60)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Soffitto
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IPX0
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Larghezza - 1370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893979377
Codice prodotto
SPI5316999400
Cod. produttore
5316999400
Produttore
SPI
Modello:
Soffitto
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IPX0
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza:
1370 mm
Adatto per controllo elettronico:
no
Diametro della girante:
1370 mm
Collegamento elettrico:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Profondità:
1370 mm
Snodato:
no
Altezza:
380...380 mm
Volume d'aria a vuoto:
10000 m³/h
Orientabile:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Velocità max. di rotazione:
275 1/min
Lunghezza della sospensione:
210...210 mm
Potenza assorbita:
0.07 kW
Con protezione termica:
sì
Montaggio a parete:
no