S & P ITALIA SPA - SPI5316999200 HTB-75 RC (230V 50/60)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Soffitto
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IPX0
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893979346
Codice prodotto
SPI5316999200
Cod. produttore
5316999200
Produttore
SPI
Modello:
Soffitto
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IPX0
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza:
800 mm
Adatto per controllo elettronico:
no
Diametro della girante:
800 mm
Collegamento elettrico:
Altri
Materiale:
Acciaio
Profondità:
800 mm
Snodato:
no
Altezza:
360...360 mm
Volume d'aria a vuoto:
4500 m³/h
Orientabile:
no
Portatile:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Lunghezza della sospensione:
210...210 mm
Potenza assorbita:
0.05 kW
Con protezione termica:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Montaggio a parete:
no
Oscillazione:
sì



