S & P ITALIA SPA - SPI5311027500 TURBO 455 CN PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da pavimento
Colore - Cromo
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893987570
Codice prodotto
SPI5311027500
Cod. produttore
5311027500
Produttore
SPI
Modello:
Da pavimento
Colore:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Adatto per controllo elettronico:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Materiale:
Acciaio
Snodato:
no
Orientabile:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Frequenza:
50 Hz
Con protezione termica:
sì
Montaggio a parete:
no