S & P ITALIA SPA - SPI5250010800 AIRPUR 2N (220/240V50/60HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 50 m²
Potenza - 40 W
Ricircolazione (d'aria) - 390 m³/h
Altezza - 470 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893505583
Codice prodotto
SPI5250010800
Cod. produttore
5250010800
Produttore
SPI
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
50 m²
Potenza:
40 W
Ricircolazione (d'aria):
390 m³/h
Altezza:
470 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
371 mm
Profondità:
183 mm
Peso:
5.3 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


