S & P ITALIA SPA - SPI5250010600 AIRPUR 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 50 m²
Potenza - 55 W
Ricircolazione (d'aria) - 450 m³/h
Altezza - 708 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893473530
Codice prodotto
SPI5250010600
Cod. produttore
5250010600
Produttore
SPI
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
50 m²
Potenza:
55 W
Ricircolazione (d'aria):
450 m³/h
Altezza:
708 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
300 mm
Profondità:
300 mm
Peso:
9 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


