S & P ITALIA SPA - SPI5245916900 ECOHAND N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP22
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893927101
Codice prodotto
SPI5245916900
Cod. produttore
5245916900
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP22
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Rumorosità (in funzione):
0 dB
Portata d'aria:
150 m³/h
Classe di protezione:
I
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Peso:
11 kg
Protezione antivandalo:
no
Con connessione a innesto:
no