S & P ITALIA SPA - SPI5226834400 COR-3,5-1000 N RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max larghezza della porta - 1.08 m
Larghezza - 1080 mm
Numero di impostazioni del ventilatore - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8413893787781
Codice prodotto
SPI5226834400
Cod. produttore
5226834400
Produttore
SPI
Modello:
Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
3 m
Max larghezza della porta:
1.08 m
Larghezza:
1080 mm
Numero di impostazioni del ventilatore:
3
Max portata d'aria:
1400 m³/h
Corrente massima assorbita riscaldamento:
15.5 A
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
2
Tensione d'ingresso ventilatori:
230 V
Con telecomando wireless:
sì
Altezza:
210 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Bianco
Profondità:
250 mm
Con filtro dell'aria:
no
Modello a cassetta:
no
Con termostato:
no
Posizione di ventilazione:
sì
Potenza massima assorbita ventilatori:
100 kW
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
48 dB(A)
Numero RAL:
9003
Con regolatore di velocità:
sì
Con pannello di controllo:
sì
Con interruttore di potenza:
sì
Schema aria in uscita:
Fissa


