pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226833000 SAHARA-2503

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226833000 SAHARA-2503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 2500 W

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893661500

Codice prodotto

SPI5226833000

Cod. produttore

5226833000

Produttore

SPI

Potenza termica:

2500 W

Direzione di montaggio:

Verticale

Colore:

Bianco

Altezza:

250 mm

Larghezza:

520 mm

Numero di elementi:

11

Peso:

16.5 kg

Numero di posizioni di commutazione:

3

Posizione pannello di comando:

Laterale

Profondità:

635 mm

Radiatori ad olio di tipo diatermico ad alta inerzia termica che permette la massima conservazione del calore. 3 selettori di potenza e luce spia. Dispositivo anti-gelo: collega l’apparecchio quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C. Non consumano ossigeno ne asciugano l’ambiente.