S & P ITALIA SPA - SPI5226832800 SAHARA-1503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica - 1500 W
Direzione di montaggio - Verticale
Colore - Bianco
Altezza - 250 mm
Larghezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893661487
Codice prodotto
SPI5226832800
Cod. produttore
5226832800
Produttore
SPI
Potenza termica:
1500 W
Direzione di montaggio:
Verticale
Colore:
Bianco
Altezza:
250 mm
Larghezza:
350 mm
Numero di elementi:
7
Peso:
11 kg
Numero di posizioni di commutazione:
3
Posizione pannello di comando:
Laterale
Profondità:
635 mm
Radiatori ad olio di tipo diatermico ad alta inerzia termica che permette la massima conservazione del calore. 3 selettori di potenza e luce spia. Dispositivo anti-gelo: collega l’apparecchio quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C. Non consumano ossigeno ne asciugano l’ambiente.


