S & P ITALIA SPA - SPI5226832100 COR-F-2000 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di impostazioni del ventilatore - 2
Max larghezza della porta - 2.18 m
Tensione d'ingresso ventilatori - 230 V
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max portata d'aria - 2700 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893494351
Codice prodotto
SPI5226832100
Cod. produttore
5226832100
Produttore
SPI
Numero di impostazioni del ventilatore:
2
Max larghezza della porta:
2.18 m
Tensione d'ingresso ventilatori:
230 V
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
3 m
Max portata d'aria:
2700 m³/h
Modello:
Sospeso
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
49 dB(A)
Larghezza:
2186 mm
Potenza massima assorbita ventilatori:
142 kW
Altezza:
210 mm
Corrente massima assorbita ventilatori:
0.63 A
Profondità:
250 mm
Colore:
Bianco
Modello a cassetta:
no
Con pannello di controllo:
sì
Numero RAL:
9003
Con telecomando wireless:
no
Con filtro dell'aria:
no
Schema aria in uscita:
Fissa


