S & P ITALIA SPA - SPI5226023700 COR-PRO-V 22,5 2500 R ADVANCE 400V50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modello da pavimento
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 2.5 m
Max larghezza della porta - 2.5 m
Larghezza - 340 mm
Numero di impostazioni del ventilatore - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8413893574992
Codice prodotto
SPI5226023700
Cod. produttore
5226023700
Produttore
SPI
Modello:
Modello da pavimento
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
2.5 m
Max larghezza della porta:
2.5 m
Larghezza:
340 mm
Numero di impostazioni del ventilatore:
3
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
3
Tensione d'ingresso ventilatori:
400 V
Con telecomando wireless:
no
Altezza:
2500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Bianco
Profondità:
425 mm
Con filtro dell'aria:
no
Modello a cassetta:
no
Con termostato:
sì
Posizione di ventilazione:
sì
Potenza massima assorbita ventilatori:
1050 kW
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
59 dB(A)
Con regolatore di velocità:
sì
Con pannello di controllo:
sì
Con interruttore di potenza:
sì
Schema aria in uscita:
Regolabile