S & P ITALIA SPA - SPI5220023800 TH-800 EXEIIBT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a 100 Pa max. - 629.733 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 300.371 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 725.342 m³/h
Materiale - Girante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893317308
Codice prodotto
SPI5220023800
Cod. produttore
5220023800
Produttore
SPI
Volume d'aria a 100 Pa max.:
629.733 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
300.371 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
725.342 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Volume d'aria a 150 Pa max.:
439.804 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
131.1 m³/h
Corrente nominale:
0.5 A
Motore a singola velocità:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
300 mm
Diametro nominale canale:
197.5 mm
Forma calotta:
Fungo
Temperatura massima del fluido (continuativa):
40 °C
Con silenziatore:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
no
Altezza utile:
377 mm


