S & P ITALIA SPA - SPI5220004800 TH-500/150 3V N8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 393.95 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 133.5 m³/h
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 454.76 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893872142
Codice prodotto
SPI5220004800
Cod. produttore
5220004800
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
393.95 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
133.5 m³/h
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
454.76 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
PP (Polipropilene)
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
315.13 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.3 A
Motore a singola velocità:
no
Motore a singola velocità regolabile con:
Trasformatore
Max. energia elettrica assorbita:
0.05 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Motore a più velocità con:
Bobine separate
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
PP (Polipropilene)
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
sì
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
300 mm
Diametro nominale canale:
150 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
389 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
2 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
2713.26 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
49 dB(A)
Altezza utile:
349 mm


