S & P ITALIA SPA - SPI5220001300 TH-800 3V N6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a 100 Pa max. - 668.508 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 380.08 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 729.866 m³/h
Materiale - Girante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893877369
Codice prodotto
SPI5220001300
Cod. produttore
5220001300
Produttore
SPI
Volume d'aria a 100 Pa max.:
668.508 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
380.08 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
729.866 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Volume d'aria a 150 Pa max.:
595.151 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
258.365 m³/h
Corrente nominale:
0.6 A
Motore a singola velocità:
no
Motore a singola velocità regolabile con:
Trasformatore
Motore a più velocità con:
Bobine separate
Con interruttore di funzionamento:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
sì
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
300 mm
Diametro nominale canale:
198 mm
Forma calotta:
Fungo
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Con silenziatore:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Altezza utile:
371 mm



