S & P ITALIA SPA - SPI5211997000 TH-1200/315 EXEIIBT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 975.48 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 697.66 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 1072.05 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893514332
Codice prodotto
SPI5211997000
Cod. produttore
5211997000
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
975.48 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
697.66 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1072.05 m³/h
Materiale - Girante:
Alluminio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
859.48 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
592.1 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.74 A
Motore a singola velocità:
sì
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 300 Pa max.:
507.18 m³/h
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Volume d'aria a 400 Pa max.:
319.02 m³/h
Volume d'aria a 500 Pa max.:
189.02 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Volume d'aria a 600 Pa max.:
87 m³/h
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
560 mm
Diametro nominale canale:
312 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
40 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
534 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
2 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
54 dB(A)


