pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211993400 EBB-175 T DESIGN

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

8413893419965

Codice prodotto

SPI5211993400

Cod. produttore

5211993400

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

155 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

98 mm

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Ventilatori centrifughi per estrazione di aria viziata in bagni e toilette, adatti per installazione a parete o a soffitto. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti, serranda antiritorn incorporata. Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II.Temperatura massima di funzionamento 40°C.