S & P ITALIA SPA - SPI5211988100 TD-1300/250 SILENT ECOWATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 1241.66 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893606556
Codice prodotto
SPI5211988100
Cod. produttore
5211988100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
1241.66 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
248 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Volume d'aria con pressione 2:
977.973 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
350 Pa
Pressione 2:
150 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
194.6 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no