S & P ITALIA SPA - SPI5211812200 SIL-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale canale - 250 mm 
- Flessibile - no 
- Collegamento 1 - Estremità inserto 
- Collegamento 2 - Estremità inserto 
- Con guarnizione premontata - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893158949
Codice prodotto
SPI5211812200
Cod. produttore
5211812200
Produttore
SPI
Diametro nominale canale:
250 mm
Flessibile:
no
Collegamento 1:
Estremità inserto
Collegamento 2:
Estremità inserto
Con guarnizione premontata:
no
Spessore dell'isolamento:
50 mm
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Lana di vetro
Con telo di schermatura intrecciato:
no
Con anima / cono:
no
Diametro interno:
250 mm
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Passaggio libero:
100 %
Smorzamento 63 Hz:
1 dB
Smorzamento 2000 Hz:
15 dB
Smorzamento 125Hz:
2 dB
Smorzamento 250 Hz:
6 dB
Smorzamento 500 Hz:
13 dB
Smorzamento 1000 Hz:
19 dB
Smorzamento 4000 Hz:
8 dB
Smorzamento 8000 Hz:
6 dB