S & P ITALIA SPA - SPI5211811400 SIL-200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale canale - 200 mm
Flessibile - no
Collegamento 1 - Estremità inserto
Collegamento 2 - Estremità inserto
Con guarnizione premontata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893158932
Codice prodotto
SPI5211811400
Cod. produttore
5211811400
Produttore
SPI
Diametro nominale canale:
200 mm
Flessibile:
no
Collegamento 1:
Estremità inserto
Collegamento 2:
Estremità inserto
Con guarnizione premontata:
no
Spessore dell'isolamento:
50 mm
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Lana di vetro
Con telo di schermatura intrecciato:
no
Con anima / cono:
no
Diametro interno:
200 mm
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Passaggio libero:
100 %
Smorzamento 63 Hz:
0 dB
Smorzamento 2000 Hz:
20 dB
Smorzamento 125Hz:
3 dB
Smorzamento 250 Hz:
7 dB
Smorzamento 500 Hz:
16 dB
Smorzamento 1000 Hz:
22 dB
Smorzamento 4000 Hz:
13 dB
Smorzamento 8000 Hz:
10 dB


