S & P ITALIA SPA - SPI5211552400 EDM-200 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Tensione nominale - 230 V 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 4 PZ 
Serie di prodotti
Estrattori per piccoli ambienti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8413893080202
Codice prodotto
SPI5211552400
Cod. produttore
5211552400
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
180 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
118.4 mm
Composizione:
Standard