S & P ITALIA SPA - SPI5211520100 EDM-100 H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Tensione nominale - 230 V 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8413893056719
Codice prodotto
SPI5211520100
Cod. produttore
5211520100
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
96.17 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP30
Composizione:
Con interruttore a tirante
Modello:
Assiale
Direzione:
Espulsione
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no