S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a vuoto - 111.64 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IPX4
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893092496
Codice prodotto
SPI5211502900
Cod. produttore
5211502900
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a vuoto:
111.64 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
99 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
99 mm
Volume d'aria con pressione 2:
112.24 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
25 Pa
Potenza assorbita:
0.02 kW
Pressione 2:
0 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
3 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
67.5 mm
A poli invertibili:
no