S & P ITALIA SPA - SPI5211366400 TD-500/150-160 SILENT T 3V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a vuoto - 549.24 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893949745
Codice prodotto
SPI5211366400
Cod. produttore
5211366400
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a vuoto:
549.24 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
147 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
221 mm
Volume d'aria con pressione 2:
477.25 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
175 Pa
Potenza assorbita:
0.06 kW
Pressione 2:
75 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
313.28 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
484 mm
A poli invertibili:
no