S & P ITALIA SPA - SPI5211364600 TD-350/125 SILENT T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Volume d'aria a vuoto - 331 m³/h 
- Motore a due velocità - no 
- Adatto per controllo elettronico - no 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893615503
Codice prodotto
SPI5211364600
Cod. produttore
5211364600
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a vuoto:
331 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
123 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
204 mm
Volume d'aria con pressione 2:
291.141 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
100 Pa
Pressione 2:
25 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
77.7 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


