S & P ITALIA SPA - SPI5211016000 TD-6000/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893195265
Codice prodotto
SPI5211016000
Cod. produttore
5211016000
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Collegamento:
Estremità inserto
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


